Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Gant nitrile noir non poudré jetable

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Gant nitrile noir non poudré jetable

Gant jetable en nitrile étanche aux liquides

  • Couleur: Noir
  • Matière: Nitrile
  • Finition intérieure: Non poudré, Chloré
  • Norme EN: 374, 420
  • Catégorie: 3
  • Longueur: 240 mm
  • Épaisseur du matériau: 0,12 mm
  • Tolérance, épaisseur de matériau (+/-): 0,01 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Taille Couleur Matière Finition intérieure Quantité Cdt
Prix/Cdt
0899470372
XL Noir Nitrile Non poudré, Chloré
100 pcs
0899470370
M Noir Nitrile Non poudré, Chloré
100 pcs
0899470371
L Noir Nitrile Non poudré, Chloré
100 pcs
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
Adapté au contact alimentaire



Processus de fabrication sans silicone



Sans protéines de latex allergènes



Non poudré



Ambidextre



Epaisseur :


Doigts : 0,11 - 0,16 mm, paume : 0,09 - 0,12 mm, poignet : 0,06 - 0,09 mm

Indication

Sans protéines de latex allergènes

Catégorie III