Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Mousse expansive monocomposant
Mousse expansive monocomposant - 1
Mousse expansive monocomposant - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Mousse expansive monocomposant

Mousse de montage et de remplissage monocomposant pour application unique

  • Base chimique: Polyuréthane
  • Densité: 25 kg/m³
  • Odeur/parfum: Caractéristique
  • Densité à l'état moulé: 25 kg/m³
  • Conditions pour densité à l'état moulé: testé conformément aux méthodes de test Würth
  • Sec au toucher après: 8 min
  • Conditions de non adhérence au toucher: à 20°C et 65% d'humidité
  • Découpe possible après: 25 min
  • Conditions de possibilité de coupe: testé conformément aux méthodes de test Würth
  • Résilience totale: 1 h
  • Conditions de résilience totale: avec un cordon de colle 30mm, 20°C et 65% d'humidité relative. Varie selon les influences externes.
  • Température d’application mini: 5 °C
  • Température d’application maxi: 25 °C
  • Température ambiante de traitement min.: 5 °C
  • Température de traitement de surface min.: 5 °C
  • Temps de manipulation boîte mini: 5 °C
  • Temps de manipulation boîte maxi: 30 °C
  • Résistance thermique mini: -40 °C
  • Résistance thermique maxi: 90 °C
  • Résistance thermique à court terme max.: 90 °C
  • Résistance à la compression: 3 N/cm
  • Rendement (volume) approx.: 40 L
  • Conditions de rendement: Par litre (pinceau/rouleau), à 20°C et 55% d'humidité
  • Contenu: 500 ml
  • Type de contenant: Flacon
  • Poids net: 460 g
  • Classe du matériau de construction: B3
  • Conditions relatives à la classe de matériaux de construction: conforme à la norme DIN 4102-1
  • Durée de stockage après production: 12 mois
  • Conditions de durée de conservation à partir de la production: de 5°C à 25°C
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
Art. N° Base chimique Densité Odeur/parfum Densité à l'état moulé Quantité Cdt
Prix/Cdt
0892500100
Polyuréthane 25 kg/m³ Caractéristique 25 kg/m³
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
  • Adhérence exceptionnelle sur pratiquement toutes les surfaces de construction

  • Meilleures caractéristiques d'isolation acoustique et thermique que la laine de roche, le liège et la fibre de verre

  • Durcissement complet rapide

  • Résiste à de nombreux solvants, peintures et produits chimiques

  • Résistance au vieillissement et à la dégradation
Indication

N'adhère pas au PE, PP, PTFE, ni au silicone. Non résistant aux UV.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.