Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Pistolet thermique électrique HLG 2000
Pistolet thermique électrique HLG 2000 - 1
Pistolet thermique électrique HLG 2000 - 2
Pistolet thermique électrique HLG 2000 - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pistolet thermique électrique HLG 2000

Appareil léger et pratique avec régulation continue de la température

  • Tension nominale: 230 V/CA
  • Fréquence: 50 Hz
  • Classe de protection: Classe de protection II/isolation de protection
  • Puissance d'entrée: 2000 W
  • Température de soufflerie min./max.: 50 à 600 °C
  • Flux d'air min./max.: 150-500 L/min
  • Poids de la machine: 0,87 kg
  • Longueur de câble: 4 m
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
Art. N° Tension nominale Fréquence Classe de protection Puissance d'entrée Quantité Cdt
Prix/Cdt
07022020
230 V/CA 50 Hz Classe de protection II/isolation de protection 2000 W
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
Durée de vie élevée


Elément chauffant en céramique robuste peu sensible aux chocs



Léger et ergonomique


Permet de travailler pendant de longues périodes sans fatigue

1 an garantie