Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Mastic silicone acétate sanitaire E5 PRO

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Mastic silicone acétate sanitaire E5 PRO

  • Contenu: 310 ml
  • Base chimique: Acétate
  • Déformation maximale admissible: 25 %
  • Dureté Shore A: 18
  • Température de mise en oeuvre min./max.: 5 à 40 °C
  • Résistance thermique mini/maxi: -40 à 100 °C
  • Temps de formation de peau min.: 20 min
  • Conditions pour la formation de peau: à 23°C et 50% d'humidité relative
  • Allongement à la rupture min.: 250 %
  • Propriétés fongicides: Oui

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Couleur Densité/condi... Contenu Base chimique Quantité Cdt
Prix/Cdt
089284631
Transparent 0.98 g/cm³ / à 25°C 310 ml Acétate
0892846351
Noir 0.98 g/cm³ / à 23°C, 50% d'humidité relative 310 ml Acétate
0892846311
Gris 0.98 g/cm³ / à 23°C, 50% d'humidité relative 310 ml Acétate
089284632
Blanc 0.98 g/cm³ / à 23°C, 50% d'humidité relative 310 ml Acétate
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
  • Résistant au vieillissement, aux intempéries et aux UV

  • Bonne compatibilité avec les peintures. Tester avant utilisation.

  • La version colorée est étanche au bitume

  • Une légère décoloration est possible dans certaines applications
Indication

Les présentes informations sont présentées comme des recommandations sur la base de nos expériences uniquement. Tests préalables obligatoires.