Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Scie sauteuse électrique STP 140-S exact

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Scie sauteuse électrique STP 140-S exact

Avec poignée forme champignon, idéale pour les applications de haute précision

  • Tension nominale: 230 V/CA
  • Fréquence min./max.: 50 / 60 Hz
  • Classe de protection: Classe de protection II/isolation de protection
  • Puissance d'entrée: 800 W
  • Vitesse de course au ralenti min./max.: 800-3000 U/min (tr/min)
  • Nombre d'étapes de course pendulaire: 4 PCS
  • Longueur de course: 26 mm
  • Profondeur de coupe maxi dans le bois: 140 mm
  • Profondeur de coupe maxi dans l'acier: 10 mm
  • Profondeur de coupe max. dans l'aluminium: 20 mm
  • Porte-outil: Porte-outils à changement rapide
  • Poids de la machine: 2,2 kg
  • Longueur de câble: 4 m
  • Fonctions: Remplacement rapide de lame de scie, Protection anti-redémarrage
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
Art. N° Tension nominale Fréquence min./max. Classe de protection Puissance d'entrée Quantité Cdt
Prix/Cdt
57067002
230 V/CA 50 / 60 Hz Classe de protection II/isolation de protection 800 W
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
Haute précision


Avec un guide spécialement conçu pour réduire le décalage de la lame de scie ; résultat : une coupe ultra-précise



Fonctionnement silencieux


Faibles vibrations pour un fonctionnement extrêmement silencieux ; pour une machine plus facile à manipuler et une meilleure précision de la coupe.



Maîtrise optimale


La conception légère et compacte, avec une poignée fine, offre une maîtrise optimale de la scie



Facile à utiliser


Pas besoin d'outil supplémentaire pour changer la lame de scie ou régler la semelle en magnésium

1 an garantie