Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Cadenas laiton varié avec anse longue

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cadenas laiton varié avec anse longue

Double verrouillage : l'anse est verrouillée des deux côtés.

  • Matière: Laiton
  • Matériau de manille du cadenas: Acier
  • Épaisseur du boîtier: 13 mm
  • Hauteur de l'arceau: 63 mm
  • Largeur de l'arceau: 21 mm
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
Art. N° Diamètre de coude Matière Matériau de manille du cadenas Épaisseur du boîtier Quantité Cdt
Prix/Cdt
0689904031
5 mm Laiton Acier 13 mm
0689904041
6,5 mm Laiton Acier 13 mm
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
Fiche de sécurité
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
  • Boîtier en laiton massif

  • Pièces intérieures en matériaux non-corrosifs

  • Anse en acier cémenté

  • Cylindre de précision à goupilles

  • Clé non prisonnière : fermeture automatique en appuyant sur l'anse (sans clé)

  • Profil de clé paracentrique : profil de haute technicité offrant une protection anti-manipulation élevée

  • Livré avec deux clés
Indication

Cadenas variés : toutes les serrures sont différentes, chaque cadenas possède 2 clés individuelles


Cadenas s'entrouvrant : toutes les serrures et clés sont identiques, chaque cadenas possède 2 clés individuelles qui ouvrent tous les autres cadenas