Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Maille de tête simple pour élingue

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Maille de tête simple pour élingue

Maille de tête simple pour la confection d'élingue en grade 100

  • Matière: Acier, spécialement trempé

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre intérieur Charge admissible Poids du produit (par pièce) Matière Quantité Cdt
Prix/Cdt
0713940203
13 mm 2500 kN 0,3 kg Acier, spécialement trempé
1 pcs
0713940204
17 mm 4100 kN 0,36 kg Acier, spécialement trempé
1 pcs
0713940205
19 mm 6700 kN 0,86 kg Acier, spécialement trempé
1 pcs
0713940206
25 mm 11500 kN 1,02 kg Acier, spécialement trempé
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
  • Acier allié trempé et revenu de grade 100

  • Conçu avec un méplat pour être raccordé à un coupleur

  • Très résistant

  • Test d'épreuve individuel réalisé pour chaque produit

Conforme à la Directive Machine Européenne (CE) 2006/42/CE


Aux normes Européennes en vigueur ( NF EN 818/1, NF EN 818/2, NF EN 818/4, NF EN 1677)