Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Cheville à bascule W-KD

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cheville à bascule W-KD

Pour la fixation sur murs creux, plafonds creux et différents types de panneaux-sandwich. Grandes longueurs utilisables. Avec rondelle et écrou hexagonal

  • Longueur (l): 100 mm
  • Version: Avec rondelle et écrou
  • Matière: Acier
  • Finition: Zingué
  • Type de filetage: Filetage métrique

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre Diamètre de passage du support Diamètre de perçage (d0) Diamètre de filetage (d Gew) Quantité Cdt
Prix/Cdt
0904751
5 mm 6 mm 15 mm 5 mm
25 pcs
0904761
6 mm 7 mm 17 mm 6 mm
25 pcs
0904781
8 mm 9 mm 20 mm 8 mm
25 pcs
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
  • Acier zingué

  • Système entièrement pré-monté

  • La cheville se met en place automatiquement, par basculement

  • Par rotation de la tige filetée, chaque point de fixation peut être réglé individuellement, par ex. pour la réalisation d'une fixation inclinée