Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Lampe LED E27 dimmable
Lampe LED E27 dimmable - 1
Lampe LED E27 dimmable - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Lampe LED E27 dimmable

Lampe LED dimmable sphérique avec culot E27

  • Remplace l'ampoule à filament/ampoule halogène par: 75W
  • Couleur de lumière: Blanc chaud
  • Puissance nominale: 13 W
  • Flux lumineux: 1055 lm
  • Longueur: 126 mm
  • Classe d'efficacité énergétique: A+
  • Durée de vie de la source lumineuse: 25000 h
  • À intensité variable: Oui
  • DEEE: Luminaires
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
Art. N° Remplace l'ampoule à filament/ampoule halogène par Couleur de lumière Puissance nominale Flux lumineux Quantité Cdt
Prix/Cdt
0978200062
75W Blanc chaud 13 W 1055 lm
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
  • Une lampe LED de 10,5 W remplace une ampoule halogène de 60 W

  • Une lampe LED de 13 W remplace une ampoule halogène de 75 W

  • Rendement énergétique élevé

  • consommation très faible

  • Génère très peu de rayons ultraviolets et infrarouges

  • Résistant aux chocs et vibrations

  • Allumage instantané et flux total immédiat

  • Ne craint pas les allumages répétés

  • Existe en dépoli (opaque) et transparent