Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Mousse de montage pistolable monocomposant
Mousse de montage pistolable monocomposant - 1
Mousse de montage pistolable monocomposant - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Mousse de montage pistolable monocomposant

Mousse d'installation et de remplissage pour application au pistolet

  • Base chimique: Prépolymère polyuréthane absorbeur d'humidité
  • Couleur: Jaune
  • Odeur/parfum: Caractéristique
  • Densité à l'état moulé: 25 kg/m³
  • Conditions pour densité à l'état moulé: conforme à la norme ISO 845
  • Sec au toucher après: 10 min
  • Conditions de non adhérence au toucher: à 20°C et 65% d'humidité avec un cordon de colle de 30mm
  • Découpe possible après: 40 min
  • Conditions de possibilité de coupe: à 20°C et 65% d'humidité relative avec un cordon de colle de 30mm
  • Étalement final possible après: 2 h
  • Conditions pour étalement final: à 20°C et 65% d'humidité relative avec un cordon de colle de 30mm
  • Résilience totale: 12 h
  • Conditions de résilience totale: à 20°C et 50% d'humidité relative
  • Température d’application mini: 5 °C
  • Température d’application maxi: 30 °C
  • Température de traitement de surface min.: 5 °C
  • Température de traitement de surface max.: 35 °C
  • Résistance thermique mini: -40 °C
  • Résistance thermique maxi: 90 °C
  • Classe du matériau de construction: B3
  • Conditions relatives à la classe de matériaux de construction: conforme à la norme DIN 4102
  • Conductivité thermique λ: 0.032 W/(m·K)
  • Conditions de conductivité thermique λ: conforme à la norme DIN 52612
  • Force de compression: 0.3 N/mm²
  • Conditions de force de compression: conforme à la norme DIN 53421
  • Conditions pour l'isolation sonore des joints: conforme à la norme DIN 52210
  • Isolation sonore pour joint de 10 mm de large: -1 dB
  • Isolation sonore pour joint de 20 mm de large: -6 dB
  • Résistance aux UV: Non
  • Etirement: 25 %
  • Conditions d'allongement de rupture: conforme à la norme DIN 53571
  • Résistance à la flexion: 0.7 N/mm²
  • Conditions pour résistance à la flexion: conforme à la norme DIN 53423
  • Résistance au cisaillement: 0.17 N/mm²
  • Conditions de résistance au cisaillement: conforme à la norme DIN 53427
  • Rendement (volume) approx.: 40 L
  • Conditions de rendement: Sous la forme de mousse
  • Contenu: 750 ml
  • Type de contenant: Flacon
  • Poids net: 735 g
  • Durée de stockage après production: 12 mois
  • Conditions de durée de conservation à partir de la production: à 20°C
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
Art. N° Base chimique Couleur Odeur/parfum Densité à l'état moulé Quantité Cdt
Prix/Cdt
08921521
Prépolymère polyuréthane absorbeur d'humidité Jaune Caractéristique 25 kg/m³
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
Excellente adhérence sur presque toutes les surfaces de construction (sauf PE, PP, PTFE et silicone)



Meilleures propriétés d'isolation acoustique et thermique que la laine de roche, le liège et la fibre de verre



Durable


Pas de retrait volumique et post-expansion minimale après durcissement.



Durcissement rapide



Alvéoles fines et structure en mousse uniforme



Résistance au vieillissement



Résiste à de nombreux solvants, peintures et produits chimiques

Indication

Un primaire doit être appliqué sur les surfaces poreuses et absorbantes. PURLOGIC® TOP peut être appliqué avec les canons à mousse PURLOGIC® Xpress, réf.08911524, et PURLOGIC® COMBIpress, réf. 08911526. Les autres pistolets ne sont pas compatibles.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.