Vente de matériel pour les professionnels
Produit d'étanchéité bitumeux

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Produit d'étanchéité bitumeux

Pour les joints d'étanchéité entre les bandes de bitume

  • Contenu: 310 ml
  • Type de contenant: Cartouche
  • Base chimique: Bitumes
  • Densité: 1,38 g/cm³
  • Couleur: Noir
  • Odeur/parfum: Caractéristique
  • Déformation maximale admissible: 10 %
  • Vitesse de polymérisation: 1 mm/d
  • Conditions de durcissement: 23°C et 50% d'humidité relative
  • Propriétés fongicides: Non
  • Temps de formation de peau min.: 30 min
  • Conditions pour la formation de peau: à 23°C et 50% d'humidité relative
  • Résistance thermique mini: -35 °C
  • Résistance thermique maxi: 110 °C
  • Température d’application mini: 5 °C
  • Température d’application maxi: 35 °C
  • Revêtement/peinture possible: Non
  • Durée de stockage après production: 12 mois
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
Art. N° Contenu Type de contenant Base chimique Densité Quantité Cdt
Prix/Cdt
0890103
310 ml Cartouche Bitumes 1,38 g/cm³
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
Quantity

The quantity shows the number of pieces or units of measure contained in the order or delivery for the respective article.

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Fiche de sécurité
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
Excellente adhérence aux bandes de bitume


Etanchéité vraiment sûre des tôles et cartons de couverture



Bonne adhérence sur des substrats humides


  • Utilisation très faiblement influencée par les conditions météorologiques

  • Convient aux réparations d'urgence


Résiste au vieillissement et aux intempéries



Adapté au moulage élastique

Indication

Les réparations effectuées en conditions humides doivent être vérifiées au sec

Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.