Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Clé à chocs pneumatique DSS 1/2" compact
Clé à chocs pneumatique DSS 1/2" compact - 1
Clé à chocs pneumatique DSS 1/2" compact - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Clé à chocs pneumatique DSS 1/2" compact

Clé à chocs pneumatique très puissante et compacte faisant preuve d'un excellent rapport poids/puissance. Taille maximale de vis recommandée : M16.

  • Porte-outil: Carré externe 1/2 pouce
  • Couple de travail max.: 678 Nm
  • Couple de desserrage max.: 1100 Nm
  • Niveau de pression sonore: 102 dB
  • Vibrations: 7.5 m/s²
  • Pression de travail: 6.3 bar
  • Poids de la machine: 1,34 kg
  • Diamètre intérieur du tuyau min.: 9 mm
  • Consommation d'air: 122 L/min
  • Filetage de raccordement: 1/4 pouce
  • Longueur x largeur x hauteur: 109 x 57 x 188 mm
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
Art. N° Porte-outil Couple de travail max. Couple de desserrage max. Niveau de pression sonore Quantité Cdt
Prix/Cdt
57143020
Carré externe 1/2 pouce 678 Nm 1100 Nm 102 dB
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
Durée de vie élevée et équilibre optimal


Machine équilibrée et robuste avec carter en aluminium



Très maniable et confortable


  • Le revêtement en caoutchouc de la poignée évite son refroidissement désagréable

  • Basculement sens horaire/antihoraire pratique et bouton réglable


Mécanisme de martèlement Jumbo compact et extrêmement puissant


Développement de puissance élevé malgré sa petite taille et son faible poids, jusqu'à 1100 Nm de couple de démarrage



Réglage pratique et toujours optimal en fonction de l'application


Réglage de la puissance à trois niveaux pour la rotation horaire, avec interrupteur variateur

Indication
  • Les clés à chocs ne sont pas des clés dynamométriques. Les montages nécessitant un couple de serrage spécifique doivent être contrôlés au moyen d'un appareil de mesure du couple dès que le serrage est effectué à l'aide d'une clé à chocs.

  • Pour une utilisation régulière, huiler légèrement la machine tous les jours via l'alimentation en air comprimé. Ne convient pas à une utilisation continue pour changer des roues

  • Raccord mâle non inclus dans le contenu de la livraison
1 an garantie