Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Lingettes universelles Distrinet

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Lingettes universelles Distrinet

Lingettes non tissées imprégnées d’une solution nettoyante

  • Base chimique: Préparation cosmétique
  • Durée de stockage après production: 18 mois
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
Art. N° Nombre de lingettes Largeur x longueur Base chimique Durée de stockage après production Quantité Cdt
Prix/Cdt
089393670
70 PCS 31 cm x 27 mm Préparation cosmétique 18 mois
1 pcs
089393671
40 PCS 296 mm x 442 mm Préparation cosmétique 18 mois
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
Idéales pour éliminer les traces d'huile, de graisses et de lubrifiants


Pour le nettoyage des surfaces, outils et des mains


Composée d'une face rugueuse qui permet de desincruster les salissures et d'une face douce pour essuyer les résidus


Produit respectueux de l'utilisateur :


  • pH neutre

  • Ne contient pas de substance allergène

Utilisation facile, sans eau ni savon :


  • pratique et rapide
IndicationFaire des tests préalable, sur une surface cachée, sur tous les objets peints, vernis, et en caoutchouc

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.