Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Scie sabre à batterie Li-Ion 18 V SBS 18-A

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Scie sabre à batterie Li-Ion 18 V SBS 18-A

Scie sabre à batterie puissante mais maniable dotée de la technologie lithium-ion. Choisissez la puissance de batterie dont vous avez besoin grâce au concept PICK YOUR POWER.

  • Tension nominale: 18 V/CC
  • Vitesse de course au ralenti min./max. en 1re: 0-2400 U/min (tr/min)
  • Vitesse de course au ralenti min./max. en 2nde: 0-2700 U/min (tr/min)
  • Longueur de course: 28 mm
  • Porte-outil: Porte-outils à changement rapide
  • Longueur de lame de scie max. recommandée: 305 mm
  • Longueur: 450 mm
  • Largeur: 70 mm
  • Hauteur: 170 mm
  • Poids de la machine avec batterie: 3,4 kg

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Nombre de batteries Capacité de la batterie Tension nominale Vitesse de course au ralenti min./max. en 1re Quantité Cdt
Prix/Cdt
570050502
0 PCS 0 Ah 18 V/CC 0-2400 U/min (tr/min)
1 pcs
0700180405
2 PCS 4 Ah 18 V/CC 0-2400 U/min (tr/min)
1 pcs
0700180505
2 PCS 5 Ah 18 V/CC 0-2400 U/min (tr/min)
1 pcs
0700180205
2 PCS 2 Ah 18 V/CC 0-2400 U/min (tr/min)
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
Batterie légère hautes performances sans effet mémoire


Technologie Li-Ion



La vitesse peut être facilement ajustée en fonction des matériaux


2 vitesses



Changement de lame rapide, d'une seule main et sans outil


Support de lame de scie à changement rapide



Protection contre les surcharges


Empêche les dommages au moteur et à la batterie dus aux surcharges.



Prise en main confortable et antidérapante


Poignée souple

ATTENTION : la machine n'est pas prise en charge par la garantie dans le cas de découpe de palettes, d'agrafes et de clous