Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Traverse de post-équipement en aluminium
Traverse de post-équipement en aluminium - 1
Traverse de post-équipement en aluminium - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Traverse de post-équipement en aluminium

Pour équipe rapidement et facilement les échelles simples en aluminium, les échelles à coulisse en aluminium et les échelles à corde en aluminium

  • Matière: Aluminium

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Compatible avec Dimensions de traverse Matière Quantité Cdt
Prix/Cdt
0962931972
Alu landing ladder art. 0962 931 012, Alu extension ladder art. 0962 931 208 0,8 m x 64 mm x 25 mm Aluminium
1 pcs
0962931973
Alu landing ladder art. 0962 931 014, Alu extension ladder art. 0962 931 210 0,85 m x 64 mm x 25 mm Aluminium
1 pcs
0962931974
Alu landing ladder art. 0962 931 016, 0962 931 018, Alu extension ladder art. 0962 931 212 0,95 m x 64 mm x 25 mm Aluminium
1 pcs
0962931975
Alu landing ladder art. 0962 931 020, Alu extension ladder art. 0962 931 214, Alu rope-pull ladder art. 0962 931 294 1,1 m x 64 mm x 25 mm Aluminium
1 pcs
0962931976
Alu landing ladder art. 0962 931 024, Alu extension ladder art. 0962 931 216, 0962 931 218, Alu rope-pull ladder art. 0962 931 296, 0962 931 298 1,2 m x 64 mm x 25 mm Aluminium
1 pcs
0962931977
Alu rope-pull ladder art. 0962 931 220 1,2 m x 64 mm x 25 mm Aluminium