Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Marche en aluminium à accrocher
Marche en aluminium à accrocher - 1
Marche en aluminium à accrocher - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Marche en aluminium à accrocher

Universel pour les échelles à barreaux

  • Matière: Aluminium
  • Largeur: 274 mm
  • Profondeur: 266 mm
  • Poids de charge maxi: 150 kg
  • Pour la dimension des barreaux: 28 x 28 mm
  • Pour la distance des barreaux: 280 - 285 mm
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
Art. N° Matière Largeur Profondeur Poids de charge maxi Quantité Cdt
Prix/Cdt
0962931932
Aluminium 274 mm 266 mm 150 kg
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
Surfaces d'appui rainurées profondes


Position verticale sûre et confortable