Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Goujon d'ancrage W-FA/S
Goujon d'ancrage W-FA/S - 1
Goujon d'ancrage W-FA/S - 2
Goujon d'ancrage W-FA/S - 3
Goujon d'ancrage W-FA/S - 4
Goujon d'ancrage W-FA/S - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Goujon d'ancrage W-FA/S

Goujon d'ancrage pour des charges élevées dans le béton non fissuré. Acier zingué

  • Matière: Acier
  • Finition: Zingué

Lire la description de l'article

Disponible en 46 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre Longueur (l) Épaisseur à fixer (tfix) / profondeur d'ancrage effective (hef) / profondeur de perçage (h 1) Épaisseur à fixer (tfix2) / profondeur d'ancrage effective (hef2) / profondeur de perçage (h1,2) Quantité Cdt
Prix/Cdt
5932012105
M12 105 mm 10 / 65 / 90 mm 25 / 50 / 75 mm
25 pcs
5932016340
M16 340 mm 220 / 82 / 110 mm 238 / 64 / 95 mm
10 pcs
5932016130
M16 130 mm 10 / 82 / 110 mm 28 / 64 / 95 mm
20 pcs
5932006040
M6 40 mm 5 / 27 / 45 mm
100 pcs
5932006067
M6 67 mm 10 / 40 / 55 mm 20 / 30 / 45 mm
100 pcs
5932006097
M6 97 mm 40 / 40 / 55 mm 50 / 30 / 45 mm
100 pcs
5932006082
M6 82 mm 25 / 40 / 55 mm 35 / 30 / 45 mm
100 pcs
5932008075
M8 75 mm 10 / 44 / 65 mm 19 / 35 / 55 mm
100 pcs
5932008050
M8 50 mm 5 / 24 / 55 mm
100 pcs
5932008080
M8 80 mm 15 / 44 / 65 mm 24 / 35 / 55 mm
100 pcs
5932008090
M8 90 mm 25 / 44 / 65 mm 34 / 35 / 55 mm
100 pcs
5932008095
M8 95 mm 30 / 44 / 65 mm 39 / 35 / 55 mm
100 pcs
5932008110
M8 110 mm 45 / 44 / 65 mm 54 / 35 / 55 mm
100 pcs
5932008120
M8 120 mm 55 / 44 / 65 mm 64 / 35 / 55 mm
100 pcs
5932010085
M10 85 mm 10 / 48 / 70 mm 16 / 42 / 65 mm
50 pcs
5932010060
M10 60 mm 10 / 23 / 65 mm
50 pcs
5932010090
M10 90 mm 15 / 48 / 70 mm 21 / 42 / 65 mm
50 pcs
5932010095
M10 95 mm 20 / 48 / 70 mm 26 / 42 / 65 mm
50 pcs
5932010120
M10 120 mm 45 / 48 / 70 mm 51 / 42 / 65 mm
50 pcs
5932010105
M10 105 mm 30 / 48 / 70 mm 36 / 42 / 65 mm
50 pcs
5932010175
M10 175 mm 100 / 48 / 70 mm 106 / 42 / 65 mm
50 pcs
5932010215
M10 215 mm 140 / 48 / 70 mm 146 / 42 / 65 mm
25 pcs
5932010145
M10 145 mm 70 / 48 / 70 mm 76 / 42 / 65 mm
50 pcs
5932012075
M12 75 mm 5 / 40 / 75 mm
25 pcs
5932012110
M12 110 mm 15 / 65 / 90 mm 30 / 50 / 75 mm
25 pcs
5932012115
M12 115 mm 20 / 65 / 90 mm 35 / 50 / 75 mm
25 pcs
5932012125
M12 125 mm 30 / 65 / 90 mm 45 / 50 / 75 mm
25 pcs
5932012145
M12 145 mm 50 / 65 / 90 mm 65 / 50 / 75 mm
25 pcs
5932012160
M12 160 mm 65 / 65 / 90 mm 80 / 50 / 75 mm
25 pcs
5932012200
M12 200 mm 105 / 65 / 90 mm 120 / 50 / 75 mm
25 pcs
5932012180
M12 180 mm 85 / 65 / 90 mm 100 / 50 / 75 mm
25 pcs
5932012240
M12 240 mm 145 / 65 / 90 mm 160 / 50 / 75 mm
20 pcs
5932012220
M12 220 mm 125 / 65 / 90 mm 140 / 50 / 75 mm
25 pcs
5932012255
M12 255 mm 160 / 65 / 90 mm 175 / 50 / 75 mm
20 pcs
5932016115
M16 115 mm 13 / 64 / 110 mm
20 pcs
5932016150
M16 150 mm 30 / 82 / 110 mm 48 / 64 / 95 mm
20 pcs
5932016180
M16 180 mm 60 / 82 / 110 mm 78 / 64 / 95 mm
20 pcs
5932016200
M16 200 mm 80 / 82 / 110 mm 98 / 64 / 95 mm
10 pcs
5932016250
M16 250 mm 130 / 82 / 110 mm 148 / 64 / 95 mm
10 pcs
5932016220
M16 220 mm 100 / 82 / 110 mm 118 / 64 / 95 mm
10 pcs
5932020150
M20 150 mm 5 / 100 / 130 mm 27 / 78 / 110 mm
10 pcs
5932016320
M16 320 mm 200 / 82 / 110 mm 218 / 64 / 95 mm
10 pcs
5932016285
M16 285 mm 165 / 82 / 110 mm 183 / 64 / 95 mm
10 pcs
5932020180
M20 180 mm 35 / 100 / 130 mm 57 / 78 / 110 mm
10 pcs
5932020205
M20 205 mm 60 / 100 / 130 mm 82 / 78 / 110 mm
10 pcs
5932020240
M20 240 mm 95 / 100 / 130 mm 117 / 78 / 110 mm
10 pcs
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
  • Montage traversant, gain de temps

  • Mise sous charge immédiate, pas de délai d'attente

  • Fixation en acier zingué à expansion par couple de serrage contrôlé

  • Double profondeur d'ancrage, domaine d'applications vaste
  • ATE-02/0001 pour fixation simple, option 7, béton non fissuré

  • Résistance au feu : F30, F60, F90 et F120 ; exposition au feu conformément à la norme DIN 4102-2:1977-09 (courbe de température uniforme)