Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Maillon rapide en acier zingué
Maillon rapide en acier zingué - 1
Maillon rapide en acier zingué - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Maillon rapide en acier zingué

Pour réparer, raccorder, raccourcir, et fixer chaînes et accessoires.

  • Matière: Acier
  • Finition: Zingué

Lire la description de l'article

Disponible en 17 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Longueur de maillon (interne) Largeur de maillon (interne) Épaisseur Largeur de l'ouverture Quantité Cdt
Prix/Cdt
0862135
29 mm 10 mm 3,5 mm 5 mm
1 pcs
086215
39,5 mm 13 mm 5 mm 6,5 mm
1 pcs
086216
45 mm 14,5 mm 6 mm 7,5 mm
1 pcs
086217
52 mm 16 mm 7 mm 8,5 mm
1 pcs
086218
58 mm 17,5 mm 8 mm 11 mm
1 pcs
08621010
69 mm 20,5 mm 10 mm 12 mm
1 pcs
08621012
80,5 mm 23,5 mm 12 mm 15 mm
1 pcs
086223
33,5 mm 8,5 mm 3 mm 8,5 mm
1 pcs
0862235
39 mm 10 mm 3,5 mm 10 mm
1 pcs
086224
45 mm 11,5 mm 4 mm 11,5 mm
1 pcs
086225
52 mm 13 mm 5 mm 13 mm
1 pcs
086226
58,5 mm 14,5 mm 6 mm 14,5 mm
1 pcs
086227
65 mm 16 mm 7 mm 16 mm
1 pcs
086228
72 mm 17,5 mm 8 mm 17,5 mm
1 pcs
0862210
85,5 mm 20,5 mm 10 mm 20,5 mm
1 pcs
0862212
100 mm 23,5 mm 12 mm 23,5 mm
1 pcs
0862216
129 mm 29,5 mm 16 mm 29,5 mm
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
  • En acier zingué.

  • Pratique, sûr, efficace et simple, cet anneau universel est toujours prêt à servir.

  • Grâce à son ouverture plus importante, ce maillon permet la fixation d'élingues en textile.