Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Pompe à graisse à batterie Li-Ion 18 V FP 18-S-LS combi
Pompe à graisse à batterie Li-Ion 18 V FP 18-S-LS combi - 1
Pompe à graisse à batterie Li-Ion 18 V FP 18-S-LS combi - 2
Pompe à graisse à batterie Li-Ion 18 V FP 18-S-LS combi - 3
Pompe à graisse à batterie Li-Ion 18 V FP 18-S-LS combi - 4
Pompe à graisse à batterie Li-Ion 18 V FP 18-S-LS combi - 5
Pompe à graisse à batterie Li-Ion 18 V FP 18-S-LS combi - 6
Pompe à graisse à batterie Li-Ion 18 V FP 18-S-LS combi - 7

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pompe à graisse à batterie Li-Ion 18 V FP 18-S-LS combi

Technologie Li-Ion 1,5 Ah
Machine sans fil pour extruder la graisse des cartouches 400g à visser " Lube-Shuttle " ou standard " DIN 1284 "

  • Tension nominale: 18 V
  • Capacité de la batterie: 1.5 Ah
  • Pression de travail maxi: 400 bar
  • Capacité avec cartouche: 400 g
  • Poids de la machine avec batterie: 3 kg
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
Art. N° Tension nominale Capacité de la batterie Pression de travail maxi Capacité avec cartouche Quantité Cdt
Prix/Cdt
07005552
18 V 1.5 Ah 400 bar 400 g
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
Technologie Lithium-Ion


  • Puissance constante : pas de perte en fin de charge

  • Pas d'effet mémoire : la batterie peut être chargée quel que soit le niveau de charge

  • Autodécharge très faible : reste prête à l'emploi après plusieurs mois de non utilisation

  • Autonomie importante : travail en série sans changer plusieurs fois de batterie

  • Respect de l'environnement : ne contient ni cadmium, ni métaux lourds

Corps de pompe en acier épais et peint


  • Protège le mécanisme en cas de chutes ou de chocs, et évite la corrosion dans les conditions humides

Moteur avec engrenage planétaire et vilebrequin


  • Assure une transmission mécanique optimale et une force de poussée élevée

Poignée ergonomique avec revêtement anti-dérapant et interrupteur long


  • Maintien confortable et appui sans effort quelle que soit l'encombrement ou la position de travail

Limiteur de surpression électronique


  • Evite la surcharge du moteur, ainsi que le surdosage et le débordement de graisse à l'intérieur ou à l'extérieur de la pompe

Purge non nécessaire et peu de maintenance


  • Pompe réutilisable de suite même après une longue période d'inutilisation

Embout de remplissage


  • Possibilité d'aspirer la graisse à partir d'un fût

Débit continu et sans à-coups


  • Distribution rapide et homogène de la graisse

Témoin LED et indicateur état de la batterie


  • Contrôle du fonctionnement de la machine et du niveau de charge de la batterie

Patins caoutchouc et bandoulière de transport


  • Travail aisé avec une pompe posée sur un support ou portée à l'épaule

Coffret ABS résistant aux chocs et chutes


  • Permet de ranger et de protéger la machine ainsi que les accessoires

Machine livrée complète avec deux batteries, un chargeur, un flexible 75 cm et une agrafe 4 mors


  • Prête à l'emploi
1 an garantie