Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Jean multipoche
Jean multipoche - 1
Jean multipoche - 2
Jean multipoche - 3
Jean multipoche - 4
Jean multipoche - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Jean multipoche

The stretch material of these modern and innovative trousers provides maximum freedom of movement. Various pocket variants ensure excellent storage options.

  • Couleur: Bleu
  • Poids de la fibre au m²: 350 g
  • Lavable à: 40°C
  • Instructions d'entretien: Do not bleach, Tumble drying normal, Ironing with low temperature, Do not dry-clean

Lire la description de l'article

Disponible en 11 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Taille Taille FR/ES/PT/BE Couleur Poids de la fibre au m² Quantité Cdt
Prix/Cdt
M443080423
46 40 Bleu 350 g
1 pcs
M443080419
42 36 Bleu 350 g
1 pcs
M443080431
54 48 Bleu 350 g
1 pcs
M443080429
52 46 Bleu 350 g
1 pcs
M443080427
50 44 Bleu 350 g
1 pcs
M443080425
48 42 Bleu 350 g
1 pcs
M443080421
44 38 Bleu 350 g
1 pcs
M443080433
56 50 Bleu 350 g
1 pcs
M443080435
58 52 Bleu 350 g
1 pcs
M443080439
60 54 Bleu 350 g
1 pcs
M443080443
62 56 Bleu 350 g