Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Sac à outils ouvert

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Sac à outils ouvert

Sac ouvert robuste pour outils et matériaux

  • Longueur x largeur x hauteur: 440 x 250 x 360 mm
  • Matière: Polyester - PES
  • Couleur: Noir, Gris
  • Capacité de charge maxi: 15 kg
  • Poids du produit (par pièce): 3000 g
  • Longueur min./max. de la sangle d'épaule: 850-1400 mm
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
Art. N° Longueur x largeur x hauteur Matière Couleur Capacité de charge maxi Quantité Cdt
Prix/Cdt
0715930222
440 x 250 x 360 mm Polyester - PES Noir, Gris 15 kg
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
  • Base entièrement en plastique

  • Poches en insert à l'intérieur et à l'extérieur

  • Poignée de transport rembourrée

  • Sangle d'épaule détachable et utilisable comme ceinture porte-outils