Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Aimant pour boîte de banche

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Aimant pour boîte de banche

Positionner de manière stable la boîte sur la banche.

  • Faiblement inflammable: Oui
  • Matière: Polyuréthane
  • Sans halogène: Oui

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Couleur Force de charge maxi Faiblement inflammable Matière Quantité Cdt
Prix/Cdt
0975007
Vert 450 N Oui Polyuréthane
1 pcs
0975008
Rouge 1200 N Oui Polyuréthane
1 pcs
0975009
Jaune 800 N Oui Polyuréthane
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
Permet de positionner et maintenir la boîte sur la banche pendant le coulage du béton