Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Support plat pour gaine de ventilation

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Support plat pour gaine de ventilation

Conforme à la classe d'étanchéité C

  • Charge admissible: 450 N
  • Matière: Fonte de zinc
  • Convient pour corde diamètre min./max.: 2.0-2.0 mm
  • Résistance thermique mini/maxi: -10 à 70 °C
  • Poids du produit (par pièce): 32,375 g
  • Diamètre du câble métallique: 2 mm
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
Art. N° Charge admissible Matière Convient pour corde diamètre min./max. Résistance thermique mini/maxi Quantité Cdt
Prix/Cdt
5255000540
450 N Fonte de zinc 2.0-2.0 mm -10 à 70 °C
8 pcs
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
  • Dispense de rail de supportage et d'équerre de fixation

  • Charge réparties sur 4 points de fixations.
Utiliser uniquement l'attache SW Art n° 5255 000 501