Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Cheville à frapper W-ZN Type FK

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cheville à frapper W-ZN Type FK

Pour la fixation d'équerres, de plaques, de tôles, de goulottes de câblage et de tous les composants pour un montage non encastré. Corps de la cheville avec tête plate, clous en acier zingué

  • Matière clou: Acier

Lire la description de l'article

Disponible en 8 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre Longueur (l) Épaisseur à fixer max. (tfix) Profondeur de pose (hnom) Quantité Cdt
Prix/Cdt
090630530
5 mm 30 mm 5 mm 25 mm
200 pcs
090630540
5 mm 40 mm 15 mm 25 mm
200 pcs
090630550
5 mm 50 mm 25 mm 25 mm
200 pcs
090630630
6 mm 30 mm 10 mm 30 mm
200 pcs
090630640
6 mm 40 mm 10 mm 30 mm
200 pcs
090630680
6 mm 80 mm 50 mm 30 mm
200 pcs
090630660
6 mm 60 mm 30 mm 30 mm
200 pcs
090630525
5 mm 25 mm 5 mm 25 mm
200 pcs
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
  • Montage rapide et économique

  • L'empreinte de la vis permet un nouveau démontage de la fixation

  • Pré-assemblée avec vis compatible

  • Pour montage traversant

  • Pas d'expansion prématurée grâce au déplacement contrôlé et défini de la vis lors de la frappe

  • Pour un montage noyé ou apparent

  • Résistant aux UV

  • Imputrescible (chevilles plastique en polyamide de haute qualité)

  • Résistance thermique de -40 °C à +150 °C

  • Sans halogène