Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Rondelle de sécurité
Rondelle de sécurité - 1
Rondelle de sécurité - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Rondelle de sécurité

DIN 127, acier, zingué mécaniquement (MZN)

  • Matière: Acier à ressorts
  • Finition: Zingage mécanique
  • Conforme ROHS: Oui
  • Forme: B

Lire la description de l'article

Disponible en 13 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Pour vis Diamètre intérieur Diamètre extérieur Hauteur Quantité Cdt
Prix/Cdt
044112
M12 12,2 mm 21,1 mm 5 mm
044116
M16 16,2 mm 27,4 mm 7 mm
044120
M20 20,2 mm 33,6 mm 8 mm
044122
M22 22,5 mm 35,9 mm 8 mm
50 pcs
044124
M24 24,5 mm 40 mm 10 mm
25 pcs
04413
M3 3,1 mm 6,2 mm 1,6 mm
200 pcs
04415
M5 5,1 mm 9,2 mm 2,4 mm
04416
M6 6,1 mm 11,8 mm 3,2 mm
04418
M8 8,1 mm 14,8 mm 4 mm
044110
M10 10,2 mm 18,1 mm 4,4 mm
044114
M14 14,2 mm 24,1 mm 6 mm
044118
M18 18,2 mm 29,4 mm 7 mm
04414
M4 4,1 mm 7,6 mm 1,8 mm
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
Compatible uniquement avec les vis de résistance ≤ 5.8