Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Gant jetable en nitrile ultrarésistant

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Gant jetable en nitrile ultrarésistant

Gants jetables résistants avec une excellente protection chimique

  • Couleur: Bleu
  • Matière: Nitrile
  • Finition intérieure: Non poudré, Chloré
  • Norme EN: 374, 388, 420
  • Catégorie: 3
  • Longueur: 300 mm
  • Épaisseur du matériau: 0,20 mm
  • Tolérance, épaisseur de matériau (+/-): 0,01 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Taille Couleur Matière Finition intérieure Quantité Cdt
Prix/Cdt
0899470408
M Bleu Nitrile Non poudré, Chloré
50 pcs
0899470409
L Bleu Nitrile Non poudré, Chloré
50 pcs
0899470410
XL Bleu Nitrile Non poudré, Chloré
50 pcs
0899470411
XXL Bleu Nitrile Non poudré, Chloré
50 pcs
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
  • Non poudré

  • Utilisable dans l'industrie agroalimentaire

  • Procédé de fabrication sans silicone

  • La surface rugueuse assure une bonne préhension

  • Distributeur jetable pratique

Catégorie III