Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Suspente pour supports bois
Suspente pour supports bois - 1
Suspente pour supports bois - 2
Suspente pour supports bois - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Suspente pour supports bois

Acier galvanisé

  • Matière: Acier
  • Finition: Zingué

Lire la description de l'article

Disponible en 10 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Longueur Poids du produit (par pièce) Matière Finition Quantité Cdt
Prix/Cdt
0862045180
180 mm 30 g Acier Zingué
100 pcs
0862045240
240 mm 68 g Acier Zingué
50 pcs
0862045090
90 mm 14 g Acier Zingué
100 pcs
0862045300
300 mm 75 g Acier Zingué
50 pcs
0862045400
400 mm 98 g Acier Zingué
50 pcs
0862047090
90 mm 14 g Acier Zingué
100 pcs
0862047180
180 mm 30 g Acier Zingué
100 pcs
0862047240
240 mm 68 g Acier Zingué
50 pcs
0862047300
300 mm 75 g Acier Zingué
50 pcs
0862047400
400 mm 98 g Acier Zingué
50 pcs
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
Rapport d’essai du CSTB


  • Valeurs de rupture 1,6 à 2 fois supérieures aux exigences

  • Conformité selon DTU 25.41 vérifiée

Code couleur pour les compatibilités fourrures


  • Type F45 : type Placoplâtre ou autres profilés de 45 mm

  • Type F47 : type Lafarge, Knauf ou autres profilés de 47 mm

Dès 240 mm


  • Modèle avec clip laine de verre pour maintenir l’isolant

Consommations indicatives pour un montage standard


  • Env. 1,80 suspente / m²

  • Suspentes tous les 120 cm max, 60 cm entre les lignes de fourrures

Conforme à la norme NF EN 13964


Rapport d’essais* du CSTB n° EEM 08 26013594