Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ampoule LED, GU10, sans variation d'intensité

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ampoule LED, GU10, sans variation d'intensité

Une alternative aux spots halogènes classiques PAR16, respectueuse de l'environnement, avec la même forme compacte.

  • Durée de vie de la source lumineuse: 15000 h
  • À intensité variable: Non
  • Indice min. de rendu des couleurs (CRI): 80
  • Diamètre: 50 mm
  • Désignation de prise: GU10

Lire la description de l'article

Disponible en 8 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Remplace l'ampoule à filament/ampoule halogène par Couleur de lumière Température de couleur Puissance nominale Quantité Cdt
Prix/Cdt
0978300129
39W Blanc chaud 2800 K 4.5 W
1 pcs
0978300183
50W Blanc chaud 2800 K 5 W
1 pcs
0978300001
50W Blanc chaud 2800 K 5 W
1 pcs
0978300002
50W Blanc neutre 4000 K 5 W
0978400151
2700 K 6 W
1 pcs
0978400152
4000 K 6 W
1 pcs
0978400153
2700 K 7 W
1 pcs
0978400154
4000 K 7 W
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
Disponible avec différents angles de rayonnement



Luminosité maximale immédiate, sans phase de préchauffage



Longue durée de vie


  • Réduit les travaux d'entretien


Éco-énergétique


  • Remplace les éclairages habituels