Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Interrupteur d'éclairage LED
Interrupteur d'éclairage LED - 1
Interrupteur d'éclairage LED - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Interrupteur d'éclairage LED

Avec fiche LD2

  • Couleur de boîtier: Couleurs acier inoxydable
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
Art. N° Couleur de boîtier Quantité Cdt
Prix/Cdt
0976500510
Couleurs acier inoxydable
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
Intensité variable



Raccordement : entre transformateur et éclairage LED



Interrupteur à fixation adhésive



Contenu de la livraison :


  • Interrupteur tactile LED préassemblé avec câble de raccordement de transformateur de 4,0 m et système de branchement LD2, et câble de raccordement de 2,0 m avec diviseur 6x LD2

  • Matériel de fixation inclus


Max. 6 LED avec système de branchement LD2 et raccordement jusqu'à 30 W max.

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !