Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Eclisses
Eclisses - 1
Eclisses - 2
Eclisses - 3
Eclisses - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Eclisses

Pour raccorder deux fourrures de plafond dans les règles de l’art

  • Longueur: 88 mm
  • Matière: Acier
  • Poids du produit (par pièce): 20 g
  • Finition: Zingué
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
Art. N° Longueur Matière Poids du produit (par pièce) Finition Quantité Cdt
Prix/Cdt
0862045050
88 mm Acier 20 g Zingué
50 pcs
0862047050
88 mm Acier 20 g Zingué
50 pcs
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
Ergot de butée pour un centrage parfait de l’éclisse entre les fourrures


Code couleur pour les compatibilités fourrures


  • Type F45 : type Placoplâtre ou autres profilés de 45mm

  • Type F47 : type Lafarge, Knauf ou autes profilés de 47mm