Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Boitier de commande à 2 boutons

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Boitier de commande à 2 boutons

2 boutons à impulsion, montée/descente

  • Système de contrôle: 0 - sans objet
  • Matière boîtier: Polypropylene
  • Longueur: 6,2 cm
  • Hauteur: 11 cm
  • Diamètre d'installation: 11 cm
  • Profondeur d'installation: 4,5 cm
  • Classe de protection IP: IP 65
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
Art. N° Système de contrôle Matière boîtier Longueur Hauteur Quantité Cdt
Prix/Cdt
0555950050
0 - sans objet Polypropylene 6,2 cm 11 cm
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
Boitier de commande en polypropylène à distance ou fixe


4 entrées de câble pré-percées


Température d'utilisation :


  • -25° à +60°C

12 à 220 Volts


Contacts : 2F + 2F


Livré avec presse-étoupe + spirale flexible de protection