Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Lame de scie Starlock, à denture simple

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Lame de scie Starlock, à denture simple

L'outil polyvalent sur le chantier pour des découpes rapides ou des coupes plongeantes difficiles

  • Matière: Bimétal
  • Type d'emmanchement: Starlock
  • Type de lame de scie: Denture simple (normal)
  • Matériaux à travailler: Fibre de verre, Plaque de plâtre aggloméré, GRP, Tôle fine d'acier, Bois avec métal, Bois tendre, Bois dur, Panneaux en bois aggloméré (à revêtement), Panneaux en bois aggloméré (placage), Panneaux en bois aggloméré (bruts)
  • Machines adaptées: Starlock, Starlock plus, Starlock max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 350-SL COMPACT, Bosch GOP 10,8V, Fein Multimaster (250W)
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
Art. N° Profondeur de coupe Largeur de coupe Matière Type d'emmanchement Quantité Cdt
Prix/Cdt
0696121410
50 mm 32 mm Bimétal Starlock
1 pcs
0696121411
40 mm 65 mm Bimétal Starlock
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
Coupe plongeante nette et précise


La lame à dents légèrement incurvée de "coupe nette" permet une immersion nette.



Obtenez la bonne profondeur d'immersion à tout moment


Réglage de la profondeur pour un contrôle précis de la profondeur d'immersion.



Montage 3D (STARLOCK)


  • Transfert de puissance particulièrement élevé avec faible usure

  • Durée de vie 3 x plus élevée que celle des systèmes de fixation traditionnels

  • Enlèvement de matériaux considérablement amélioré

  • Résultats précis

  • Vitesse de coupe élevée

  • Excellente compatibilité avec les systèmes de fixation existants
Indication

En conjonction avec l'adaptateur Starlock (réf. n° 0696121100), convient également pour le multi-usage EMS 2.0.