Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Collier attache-câble universel

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Collier attache-câble universel

Collier attache-câble rapide pour tuyauteries et gaines de ventilation

  • Charge admissible: 750 N
  • Matière: Fonte de zinc
  • Filetage de raccordement: M8 x M10
  • Résistance thermique mini/maxi: -40 à 110 °C
  • Diamètre du câble métallique: 2 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Convient pour diamètre de tuyau extérieur mini/maxi Poids du produit (par pièce) Charge admissible Matière Quantité Cdt
Prix/Cdt
5255000550
17-89 mm 63 g 750 N Fonte de zinc
10 pcs
5255000555
80-355 mm 86 g 750 N Fonte de zinc
10 pcs
5255000560
400-710 mm 104 g 750 N Fonte de zinc
10 pcs
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
Installation sans outils



Taraudage M8/M10


Câble acier et verrou en une seule pièce