Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Rondelle éventail, à denture extérieure, forme A
Rondelle éventail, à denture extérieure, forme A - 1
Rondelle éventail, à denture extérieure, forme A - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Rondelle éventail, à denture extérieure, forme A

DIN 6798 acier zingué (A2K). Denture extérieure.

  • Matière: Acier
  • Finition: Zingué
  • Forme: A
  • Version: A denture extérieure
  • DIN: 6798

Lire la description de l'article

Disponible en 13 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Pour vis Diamètre intérieur Diamètre extérieur Hauteur Quantité Cdt
Prix/Cdt
042918
M18 19 mm 30 mm 4,2 mm
50 pcs
042920
M20 21 mm 33 mm 4,2 mm
50 pcs
04295
M5 5,3 mm 10 mm 1,8 mm
200 pcs
04296
M6 6,4 mm 11 mm 2,1 mm
200 pcs
04297
M7 7,4 mm 12,5 mm 2,4 mm
200 pcs
04298
M8 8,4 mm 15 mm 2,4 mm
100 pcs
04293
M3 3,2 mm 6 mm 1,2 mm
200 pcs
042910
M10 10,5 mm 18 mm 2,7 mm
100 pcs
04294
M4 4,3 mm 8 mm 1,5 mm
200 pcs
042916
M16 17 mm 26 mm 3,6 mm
50 pcs
042912
M12 13 mm 20,5 mm 3 mm
100 pcs
042924
M24 25 mm 38 mm 4,5 mm
25 pcs
042914
M14 15 mm 24 mm 3 mm
100 pcs
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
Adaptée au système de stockage ORSY