Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Connecteur électrique 1 pouce
Connecteur électrique 1 pouce - 1
Connecteur électrique 1 pouce - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Connecteur électrique 1 pouce

Avec entrainement quatre pans mâle 1 pouce et verrouillage à billes

  • Entrainement: 1pouce
  • Empreinte: 3/4 pouce
  • Diamètre externe de clé à douille: 54 mm
  • Longueur: 70 mm
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
Art. N° Entrainement Empreinte Diamètre externe de clé à douille Longueur Quantité Cdt
Prix/Cdt
071415202
1pouce 3/4 pouce 54 mm 70 mm
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
  • Norme : DIN 3121/ISO 1174

  • Conception : Forgée

  • Surface : Brunie

  • Entraînement : Carré 1"

  • Pointe : Carré 3/4"