Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Gant jetable nitrile grip
Gant jetable nitrile grip - 1
Gant jetable nitrile grip - 2
Gant jetable nitrile grip - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Gant jetable nitrile grip

Texture Grip unique pour une adhérence et une préhension optimale

  • Couleur: Orange
  • Matière: Nitrile
  • Finition intérieure: Non poudré
  • Norme EN: 374, 420
  • Catégorie: 3
  • Longueur: 240 mm
  • Epaisseur de matériau du doigt (lisse): 0,18 mm
  • Epaisseur de matériau du doigt (texturé): 0,27 mm
  • Epaisseur de matériau de la paume (texturé): 0,23 mm
  • Epaisseur de matériau du poignet (lisse): 0,11 mm
  • Tolérance, épaisseur de matériau (+/-): 0,01 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Taille Couleur Matière Finition intérieure Quantité Cdt
Prix/Cdt
0899470123
XL Orange Nitrile Non poudré
50 pcs
0899470121
M Orange Nitrile Non poudré
50 pcs
0899470124
XXL Orange Nitrile Non poudré
50 pcs
0899470122
L Orange Nitrile Non poudré
50 pcs
0899470120
S Orange Nitrile Non poudré
50 pcs
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
  • Haute résistance à la déchirure

  • Non poudrés et sans latex

  • Agrées au contact alimentaire

  • Processus de fabrication sans silicone

  • Couleur orange pour une bonne visibilité

  • Boite distributrice pratique et jetable