Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Meuleuse axiale pneumatique DSG 25
Meuleuse axiale pneumatique DSG 25 - 1
Meuleuse axiale pneumatique DSG 25 - 2
Meuleuse axiale pneumatique DSG 25 - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Meuleuse axiale pneumatique DSG 25

Meuleuse axiale pratique à durée de vie élevée, droite, avec variateur de la vitesse et poignée avec revêtement caoutchouc pour protéger des vibrations et du froid

  • Version: Droit
  • Régime de ralenti max.: 25000 U/min (tr/min)
  • Puissance débitée: 224 W
  • Ouverture du mandrin maxi: 6 mm
  • Diamètre intérieur du tuyau min.: 8 mm
  • Poids de la machine: 0,4 kg
  • Consommation d'air: 113 L/min
  • Filetage de raccordement: 1/4 pouce
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
Art. N° Version Régime de ralenti max. Puissance débitée Ouverture du mandrin maxi Quantité Cdt
Prix/Cdt
07032300
Droit 25000 U/min (tr/min) 224 W 6 mm
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
Garde les mains au chaud


Poignée avec revêtement caoutchouc



Travail sans fatigue et faibles vibrations


Conception légère et compacte



Le flexible de raccordement ne s'emmêle pas


Raccord pneumatique pivotant

Indication
  • En cas d'utilisation régulière, huiler légèrement la machine tous les jours via l'alimentation en air comprimé ; il est recommandé d'utiliser un lubrificateur à brouillard d'huile

  • Embout mâle non inclus dans le contenu de la livraison
1 an garantie