Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Aspirateur industriel eau et poussière ISS 30-L
Aspirateur industriel eau et poussière ISS 30-L - 1
Aspirateur industriel eau et poussière ISS 30-L - 2
Aspirateur industriel eau et poussière ISS 30-L - 3
Aspirateur industriel eau et poussière ISS 30-L - 4
Aspirateur industriel eau et poussière ISS 30-L - 5
Aspirateur industriel eau et poussière ISS 30-L - 6
Aspirateur industriel eau et poussière ISS 30-L - 7
Aspirateur industriel eau et poussière ISS 30-L - 8
Aspirateur industriel eau et poussière ISS 30-L - 9
Aspirateur industriel eau et poussière ISS 30-L - 10
Aspirateur industriel eau et poussière ISS 30-L - 11
Aspirateur industriel eau et poussière ISS 30-L - 12
Aspirateur industriel eau et poussière ISS 30-L - 13

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Aspirateur industriel eau et poussière ISS 30-L

Aspirateur universel pratique et ergonomique avec certification L et nettoyage de filtre semi-automatique

  • Flux d'air: 74 L/s
  • Sous pression: 23 kPa
  • Capacité du récipient: 30 L
  • Puissance max.: 1380 W
  • Longueur de câble: 7,5 m
  • Diamètre de raccordement du tuyau: 35 mm
  • Fréquence min./max.: 50 / 60 Hz
  • Niveau de pression sonore: 70 dB
  • Classe de protection IP: IP X4
  • Longueur: 540 mm
  • Largeur: 370 mm
  • Hauteur: 560 mm
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
Art. N° Flux d'air Sous pression Capacité du récipient Puissance max. Quantité Cdt
Prix/Cdt
07011320
74 L/s 23 kPa 30 L 1380 W
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
Classe de poussière de catégorie L


Efficacité de réduction de poussière garantie à 99 % conformément à la norme EN 60335-2-69



Aspiration puissante et durée de vie élevée du filtre


Nettoyage de filtre semi-automatique



Plateau de fixation et de transport pour coffret de rangement SYSKO


Couvercle plat



Accessoires rangés sur l'appareil et toujours prêts à l'emploi


Rangement intégré du suceur biseau, du flexible souple et crochets pour le câble électrique



Manipulation simple et pratique


La fixation à double clip garantit un emmanchement facile et sécurisé des accessoires compatibles



Système antistatique


Les charges statiques sont évacuées par les emmanchements reliés à la terre Les étincelles et les décharges électriques sont évitées grâce aux accessoires conducteurs d'électricité (vendu séparément)

Indication
  • Pour une aspiration à sec, toujours utiliser un sac à poussière et un filtre à air plat Ne pas aspirer sans système de filtration sous risque d'endommager le moteur de l'aspirateur et de mettre votre santé en danger à cause de la hausse des émissions de particules fines

  • Utiliser un filtre plat PES pour l'aspiration des liquides