Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Crochet de sécurité à oeil pour élingue

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Crochet de sécurité à oeil pour élingue

Crochet de sécurité à oeil pour la confection d'élingue en grade 100

  • Matière: Acier, spécialement trempé

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Poids du produit (par pièce) Matière Quantité Cdt
Prix/Cdt
0713940218
0,82 kg Acier, spécialement trempé
1 pcs
0713940219
2,72 kg Acier, spécialement trempé
1 pcs
0713940220
1,54 kg Acier, spécialement trempé
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
  • Acier trempé et revenu de grade 100 (25 % plus résistant que le grade 80)

  • Gachette qui ne dépasse pas du corps du crochet

  • Risque d'accrochage nul

  • Emplacement élargi pour le pouce

  • Facile d'utilisation

  • Linguet de verrouillage autobloquant

  • Pour les chaînes de grade 100 ou 80

  • Conçu avec un méplat permettant d'être raccordé à un coupleur

  • Test d'épreuve individuel réalisé

Conforme à la Directive Machine Européenne (CE) 2006/42/CE


Aux normes Européennes en vigueur ( NF EN 818/1, NF EN 818/2, NF EN 818/4, NF EN 1677)