Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Coffret de rangement à compartiments vide, opaque, SYSKO 4.4.1
Coffret de rangement à compartiments vide, opaque, SYSKO 4.4.1 - 1
Coffret de rangement à compartiments vide, opaque, SYSKO 4.4.1 - 2
Coffret de rangement à compartiments vide, opaque, SYSKO 4.4.1 - 3
Coffret de rangement à compartiments vide, opaque, SYSKO 4.4.1 - 4
Coffret de rangement à compartiments vide, opaque, SYSKO 4.4.1 - 5
Coffret de rangement à compartiments vide, opaque, SYSKO 4.4.1 - 6
Coffret de rangement à compartiments vide, opaque, SYSKO 4.4.1 - 7
Coffret de rangement à compartiments vide, opaque, SYSKO 4.4.1 - 8
Coffret de rangement à compartiments vide, opaque, SYSKO 4.4.1 - 9
Coffret de rangement à compartiments vide, opaque, SYSKO 4.4.1 - 10
Coffret de rangement à compartiments vide, opaque, SYSKO 4.4.1 - 11

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Coffret de rangement à compartiments vide, opaque, SYSKO 4.4.1

Idéal pour le stockage évolutif des machines et outils de petite taille utilisés avec des consommables

  • Dimensions du système: 4.4.1
  • Largeur: 370 mm
  • Profondeur: 270 mm
  • Hauteur: 85 mm
  • Matière: ABS
  • Poids du produit (par pièce): 1360 g
  • Largeur x profondeur x hauteur (dimensions intérieures): 335 x 231,25 x 54 mm
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
Art. N° Dimensions du système Largeur Profondeur Hauteur Quantité Cdt
Prix/Cdt
5581020000
4.4.1 370 mm 270 mm 85 mm
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
Compatible et flexible grâce aux dimensions de la grille


  • Permet l'organisation individuelle du contenu dans différents domaines d'application

  • Possibilité d'utiliser la mallette et son contenu dans le système d'étagères ORSY1, le système de coffrets ORSY BULL, les servantes d'atelier TOOLsystem et le système d'équipement intérieur de véhicule


Plusieurs mallettes peuvent être combinées


Le pourtour en forme de rail et les éléments d'accouplement intégrés permettent de combiner plusieurs mallettes et de transporter les équipements en toute sécurité.



Comporte plusieurs éléments fonctionnels


  • Le joint élastomère intégré protège le contenu de la pluie

  • Fermetures faciles à ouvrir et à fermer, à poignées encastrées

  • Marquage possible grâce à la section pour étiquettes adhésives ou insérées


Excellent confort d'utilisation


  • Grande poignée

  • Parties souples intégrées et vaste rayon de pivotement pour soulager la pression sur les mains et les poignets

  • Capacité de la poignée : jusqu'à 60 kg


Ce système de rangement a remporté les trois récompenses de conception les plus prestigieuses :


  • Prix de conception "Red Dot" 2017

  • Prix "IF Design Award" 2017

  • Prix "German Design Award" 2018