Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Joint solaire plat
Joint solaire plat - 1
Joint solaire plat - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Joint solaire plat

For flat-sealing screw joints of thermal solar collectors

  • Matière: Fibre aramide
  • Couleur: Jaune, Vert
  • Épaisseur: 2 mm
  • Résistance thermique mini: -200 °C
  • Résistance thermique maxi: 250 °C
  • Résistance thermique à court terme max.: 400 °C
  • Pression de travail maxi: 150 bar
  • Marque d'homologation: DVGW

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Largeur nominale DN Diamètre intérieur Diamètre extérieur Matière Quantité Cdt
Prix/Cdt
0886004003
DN 20 20 mm 30 mm Fibre aramide
50 pcs
0886004002
DN 16 16 mm 24 mm Fibre aramide
50 pcs
0886004004
DN 25 25 mm 38,5 mm Fibre aramide
50 pcs
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
Une déformation simultanée du joint, aux valeurs maximales de contrainte de température et de pression, n'est pas possible. Les spécifications dépendent également du milieu et sont par conséquent données uniquement à titre indicatif.