Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Gant jetable nitrile Bleu non poudré

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Gant jetable nitrile Bleu non poudré

Gant jetable étanche utilisable dans l'industrie agroalimentaire

  • Couleur: Bleu
  • Matière: Nitrile
  • Finition intérieure: Non poudré
  • Norme EN: 374, 420, 455
  • Catégorie: 3
  • Longueur: 240 mm
  • Épaisseur du matériau: 0,10 mm
  • Epaisseur de matériau du doigt (lisse): 0,13 mm
  • Epaisseur de matériau du poignet (lisse): 0,08 mm
  • Tolérance, épaisseur de matériau (+/-): 0,01 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Taille Couleur Matière Finition intérieure Quantité Cdt
Prix/Cdt
0899470381
M Bleu Nitrile Non poudré
100 pcs
0899470382
L Bleu Nitrile Non poudré
100 pcs
0899470383
XL Bleu Nitrile Non poudré
100 pcs
0899470380
S Bleu Nitrile Non poudré
100 pcs
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
  • Gant de protection en nitrile

  • Adapté au contact alimentaire

  • Sans protéines de latex allergènes

  • Ambidextre

  • Processus de fabrication sans silicone

  • Non poudré

  • Etanche aux liquides


Epaisseur de matériau


Doigts : 0,12 - 0,13 mm, paume : 0,09 - 0,10 mm, poignet : 0,07 - 0,08 mm

Catégorie III