Vente de matériel pour les professionnels
Résine silicone
Résine silicone - 0
Résine silicone - 1
Résine silicone - 2
Résine silicone - 0
Résine silicone - 1

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Résine silicone

Pour les réparations simples de petites et grandes surfaces, aussi bien en intérieur qu'en extérieur

  • Base chimique: Silicone neutre, base auqueuse
  • Couleur: Gris
  • Densité: 1,3 g/cm³
  • pH: 10,5
  • Odeur/parfum: Parfum délicat
  • Viscosité/consistance: Visqueux, sans égouttement
  • Temps de formation de peau min.: 30 min
  • Conditions pour la formation de peau: à 23°C et 50% d'humidité relative
  • Vitesse de polymérisation: 2 mm/d
  • Conditions de durcissement: 23°C et 50% d'humidité relative
  • Température d’application mini: 5 °C
  • Température d’application maxi: 40 °C
  • Résistance thermique mini: -50 °C
  • Résistance thermique maxi: 150 °C
  • Résistance à: Intempéries
  • Résistance aux UV: Oui
  • Quantité d'application en volume/zone min./max.: 1-3 L/m²
  • Contenu: 4 L
  • Type de contenant: Seau
  • Durée de stockage après production: 18 mois
  • Conditions de durée de conservation à partir de la production: stockage dans un endroit frais à l'abri du gel
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
Art. N° Base chimique Couleur Densité pH Quantité Cdt
Prix/Cdt
0893350820
Silicone neutre, base auqueuse Gris 1,3 g/cm³ 10,5
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
Quantity

The quantity shows the number of pieces or units of measure contained in the order or delivery for the respective article.

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Fiche de sécurité
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
A base de silicone


  • Préserve l'élasticité à long terme même en cas de conditions météorologiques extrêmes, ne s'effrite pas

  • Résistant aux UV et aux intempéries

  • Sans solvant


Scellement des fissures


Une épaisseur de 2-3 mm est obtenue en une seule couche.



Facile à appliquer


Peut être appliquée avec un pinceau, un rouleau à poils ras ou une truelle.



Facile à nettoyer


Les mains, les vêtements, les outils et les zones périphériques souillées peuvent être facilement nettoyés à l'eau.



Compatible avec le bitume

Indication

Ne convient pas à une zone continuellement exposée à l'eau (par ex., fontaines, citernes) ou en immersion permanente.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.