Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Riveteuse à batterie Li-Ion 14,4 V ANG 14
Riveteuse à batterie Li-Ion 14,4 V ANG 14 - 1
Riveteuse à batterie Li-Ion 14,4 V ANG 14 - 2
Riveteuse à batterie Li-Ion 14,4 V ANG 14 - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Riveteuse à batterie Li-Ion 14,4 V ANG 14

Pour la fixation des rivets aveugles de diamètre 2,4 à 5 mm

  • Tension nominale: 14.4 V/CC
  • Capacité de la batterie: 1.3 Ah
  • Hauteur de levage: 20 mm
  • Force d'installation des rivets: 10000 N
  • Convient pour diamètre de rivet min.: 2,4 mm
  • Convient pour diamètre de rivet max.: 5 mm
  • Poids de la machine avec batterie: 2 kg
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
Art. N° Tension nominale Capacité de la batterie Hauteur de levage Force d'installation des rivets Quantité Cdt
Prix/Cdt
07009151
14.4 V/CC 1.3 Ah 20 mm 10000 N
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
Batterie légère hautes performances sans effet mémoire


Technologie Li-Ion



Travail sans fatigue


Poignée ergonomique et centre de gravité compensé



Economie d'énergie


Le retour immédiat à la position d'origine après l'opération de rivetage économise de l'énergie et augmente le nombre de cycles de rivetage



Travail propre


Les tiges de rivets cassées sont collectées dans un récupérateur



Adaptée pour un poste fixe


Avec crochet pour support de machines

Indication

Utilisation possible avec des batteries NiCd et Li-ion

1 an garantie