Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Eclisse universelle
Eclisse universelle - 1
Eclisse universelle - 2
Eclisse universelle - 3
Eclisse universelle - 4
Eclisse universelle - 5
Eclisse universelle - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Eclisse universelle

Pour fixer deux fourrures de faux plafonds F45 ou F47

  • Longueur: 100 mm
  • Matière: Acier
  • Poids du produit (par pièce): 30 g
  • Finition: Zingué
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
Art. N° Longueur Matière Poids du produit (par pièce) Finition Quantité Cdt
Prix/Cdt
0862044051
100 mm Acier 30 g Zingué
50 pcs
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
Raccord multifonctions permettant d'assurer la liaison de deux fourrures


  • Bout à bout (1)

  • A 90°(2)

  • Parallèle (3)

  • Angulaire (4)

Clipsable par le haut (ne se glisse pas dans les fourrures comme une éclisse traditionnelle)


  • Rapidité de pose

  • Plus besoin de prévoir un vide de fourrure en bout de pièce pour glisser l'éclisse dans les profilés en pose bout à bout

Compatibilité avec les fourrures F45 et F47


  • Un seul modèle en stock, quelle que soit la marque des rails

Le DTU 25.41 préconise l'utilisation d'éclisses pour abouter deux fourrures