Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Marteau perforateur à batterie Li-Ion 18 V H 18-MA

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Marteau perforateur à batterie Li-Ion 18 V H 18-MA

Marteau perforateur à batterie très pratique pour percer le béton, la pierre et la maçonnerie, idéal pour les travaux de burinage léger. Idéale pour un diamètre de perçage de 6 à 10 mm. La capacité de la batterie peut être sélectionnée facilement grâce au concept PICK YOUR POWER

  • Tension nominale: 18 V/CC
  • Régime de ralenti min./max.: 0-1400 U/min (tr/min)
  • Taux de percussion min./max.: 0-4550 U/min (tr/min)
  • Puissance de frappe: 1.7 J
  • Porte-outil: Convient pour SDS-plus
  • Poids de la machine avec batterie: 2,6 kg
  • Diamètre de perçage min./max. recommandé: 6-10 mm
  • Diamètre de perçage min./max. recommandé dans le béton: 4-18 mm
  • Conditions relatives à la capacité de perçage dans le béton: Dureté moyenne (ø = 8mm)
  • Capacité de perçage max. (longueur) dans le béton par minute: 570 mm
  • Capacité de perçage (nombre de trous) dans le béton (diamètre 6 x 40 mm): 153 PCS
  • Diamètre de perçage maxi dans l'acier: 13 mm
  • Longueur: 285 mm
  • Hauteur: 218 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Nombre de batteries/cap... Tension nominale Régime de ralenti min./max. Taux de percussion min./max. Quantité Cdt
Prix/Cdt
570050202
0 x 0 Ah 18 V/CC 0-1400 U/min (tr/min) 0-4550 U/min (tr/min)
1 pcs
0700180202
2 x 2 Ah 18 V/CC 0-1400 U/min (tr/min) 0-4550 U/min (tr/min)
1 pcs
0700180402
2 x 4 Ah 18 V/CC 0-1400 U/min (tr/min) 0-4550 U/min (tr/min)
1 pcs
0700180502
2 x 5 Ah 18 V/CC 0-1400 U/min (tr/min) 0-4550 U/min (tr/min)
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
Fatigue minimale lors du travail


Taille compacte avec un poids de 2,6 kg seulement



Peu d'usure du moteur sans charbons


Nombre de perçages plus élevé par charge de batterie grâce à une consommation énergétique améliorée



Très polyvalente


Fonction de burinage supplémentaire



Eclairage exceptionnel de la zone de travail


Eclairage LED

1 an garantie