Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Colonne de forage DS compact
Colonne de forage DS compact - 1
Colonne de forage DS compact - 2
Colonne de forage DS compact - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Colonne de forage DS compact

Support pratique pour carotteuses DS 130-P/DS 130-T et DS 164

  • Hauteur de la colonne: 760 mm
  • Poids du produit (par pièce): 10,3 kg
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
Art. N° Hauteur de la colonne Poids du produit (par pièce) Quantité Cdt
Prix/Cdt
57091410
760 mm 10,3 kg
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
Indicateurs de la profondeur de perçage, de l'angle et du centre de perçage gravés en acier inoxydable


Tous les indicateurs sont résistants à l'humidité et à la saleté



Colonnes avec guide à queue d'aronde


Maintien stable et guidage précis du chariot



Vis de réglage moletées à tête hexagonale supplémentaire


Utilisation à la main ou avec une broche ou un outil de perçage



Broche de perçage à changement rapide, pouvant être montée des deux côtés du chariot, avec clé intégrée pour vis de réglage à tête moletée


  • Convient aux gauchers comme aux droitiers

  • Broche ou outil de perçage toujours à portée de main