Vente de matériel pour les professionnels
Scie circulaire à batterie HKS 18-A
Scie circulaire à batterie HKS 18-A - 1
Scie circulaire à batterie HKS 18-A - 2
Scie circulaire à batterie HKS 18-A - 0

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Scie circulaire à batterie HKS 18-A

Scie circulaire sans fil puissante et pratique permettant une coupe précise et rapide. Choisissez la puissance de batterie dont vous avez besoin grâce au concept PICK YOUR POWER.

  • Tension nominale: 18 V/CC
  • Régime de ralenti max.: 3400 U/min (tr/min)
  • Adapté au diamètre de l'alésage: 20 mm
  • Diamètre lame de scie: 165 mm
  • Profondeur de coupe max. à 90 degrés: 57 mm
  • Profondeur de coupe max. à 45 degrés: 42 mm
  • Longueur de la plaque de base x largeur de la plaque de base: 252 x 194 mm
  • Poids de la machine avec batterie: 4 kg
  • Nombre de batteries: 0 PCS

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Capacité de la batterie Tension nominale Régime de ralenti max. Adapté au diamètre de l'alésage Quantité Cdt
Prix/Cdt
570051301
0 Ah 18 V/CC 3400 U/min (tr/min) 20 mm
0700180513
5 Ah 18 V/CC 3400 U/min (tr/min) 20 mm
0700180413
4 Ah 18 V/CC 3400 U/min (tr/min) 20 mm
0700180213
2 Ah 18 V/CC 3400 U/min (tr/min) 20 mm
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
Quantity

The quantity shows the number of pieces or units of measure contained in the order or delivery for the respective article.

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Fiche de sécurité
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
Travaux moins poussiéreux


Possibilité de brancher un aspirateur industriel à l'adaptateur d'aspiration fourni à l'aide d'un manchon de raccord universel.



Idéale pour réaliser des coupes précises


Le socle en aluminium robuste, associé au rail de guidage correspondant et à la butée parallèle fournie, permet une coupe très précise.



Arrêt rapide de la lame de scie


Fonction de freinage électrique



La zone de travail est toujours bien éclairée


Zone de coupe avec la lame de scie éclairée par une lumière LED intégrée



Changement de lame simple et rapide


La lame de scie peut être remplacée rapidement grâce au blocage de l'axe et à la clé six pans intégrée à la poignée.