Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Cheville multimatériaux plastique SHARK® Pro
Cheville multimatériaux plastique SHARK<SUP>®</SUP> Pro - 1
Cheville multimatériaux plastique SHARK<SUP>®</SUP> Pro - 2
Cheville multimatériaux plastique SHARK<SUP>®</SUP> Pro - 3
Cheville multimatériaux plastique SHARK<SUP>®</SUP> Pro - 4
Cheville multimatériaux plastique SHARK<SUP>®</SUP> Pro - 5
Cheville multimatériaux plastique SHARK<SUP>®</SUP> Pro - 6
Cheville multimatériaux plastique SHARK<SUP>®</SUP> Pro - 7

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cheville multimatériaux plastique SHARK® Pro

La cheville plastique la plus polyvalente. Formation d'un nœud de verrouillage dans les matériaux creux et expansion dans les matériaux pleins.

  • Matière: Polyamide - PA
  • Couleur: Anthracite
  • Longueur de vis (ls) selon condition: Epaisseur de la pièce rapportée (+ épaisseur de l'enduit/isolation) + longueur de la cheville + diamètre de la vis
  • Épaisseur à fixer max. (da) / conditions: Selon la longueur de la vis

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre Longueur (l) Diamètre de perçage (d0) Profondeur de perçage (t) Quantité Cdt
Prix/Cdt
590620635
6 mm 35 mm 6 mm 45 mm
200 pcs
590620528
5 mm 28 mm 5 mm 40 mm
200 pcs
590620846
8 mm 46 mm 8 mm 55 mm
200 pcs
590621056
10 mm 56 mm 10 mm 65 mm
100 pcs
590621266
12 mm 66 mm 12 mm 75 mm
50 pcs
590621476
14 mm 76 mm 14 mm 85 mm
20 pcs
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
Assure la formation d'un nœud de verrouillage dans les cavités et l'expansion dans tous les matériaux pleins


  • Le dispositif anti-rotation ou l'ergot latéral évite la rotation dans le trou de perçage

  • La tête d'ancrage brevetée facilite la formation du nœud de la cheville lorsque la vis est vissée


Installation simple et rapide


Faible couple de serrage en début de vissage, puis couple de serrage élevé en fin de course



Montage préalable ou traversant


  • Collerette de cheville repliable

  • La géométrie intérieure de la cheville évite toute expansion prématurée lors de la mise en œuvre en montage traversant


Résiste à la dégradation, aux intempéries et au vieillissement


En polyamide (nylon) de qualité supérieure



Sans halogène ni silicone



Stabilité thermique entre -40 °C et +100 °C

Indication

Pour le montage, nous recommandons d'utiliser la vis pour cheville ASSY-D