Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Meuleuse d'angle à batterie EWS 28-A

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Meuleuse d'angle à batterie EWS 28-A

Puissante meuleuse d'angle à batterie dotée de la technologie lithium-ion. La capacité de la batterie peut être sélectionnée facilement grâce au concept PICK YOUR POWER.

  • Tension nominale: 28 V/CC
  • Type de filetage x diamètre de filetage de la broche: M14
  • Régime de ralenti max.: 9000 U/min (tr/min)
  • Diamètre de disque à tronçonner maxi: 125 mm
  • Poids de la machine sans batterie: 1,8 kg
  • Puissance débitée: 500 W

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Désignation du type Capacité de la batterie Tension nominale Type de filetage x diamètre de filetage de la broche Quantité Cdt
Prix/Cdt
070023704
28 V/CC M14
1 pcs
0700280337
EWS 28-A 3 Ah 28 V/CC M14
1 pcs
0700280537
EWS 28-A 5 Ah 28 V/CC M14
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
Batterie légère hautes performances sans effet mémoire


Technologie lithium-ion



Surveillance continue de la capacité de la batterie


Affichage de l'état de charge sur la batterie



Utilisation possible d'une seule main


Permet de travailler même dans les zones difficilement accessibles.



Protection contre les surcharges et le redémarrage


Réduit le risque de blessures de l'utilisateur et de dommages à la machine.



Changement rapide et sans outil du disque


Blocage de l'axe et écrou à serrage rapide Fixtec



Convient aux ∅ disques d'un diamètre de 125 mm

Disponible dans le système de gestion de flotte ORSYfleet

1 an garantie